※製品画像

AS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853 AS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853 AS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853 AS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853 AS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853

上わく付き踏台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62810853 品番AS-4T
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広い天板の上わく付き踏み台です。
トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。
天板・踏ざん共に滑り止め付き。
天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。
薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。

天板高さ(m)1.14 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×115×1740 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに 奥行(mm)踏ざん:80 段数4 天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337 高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46 収納寸法・幅(mm)545 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)1740
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする