TAKIGEN(タキゲン)
シリコーン防塵ゴム
C-300-B-12-35-Si(1m)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H・タキゲンコード
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
12
タキゲンコード
23350
注文コード
62810983
品番
C-300-B-12-35-Si(1m)
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途
配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
-
寸法W(mm)
35
表面仕上げ
-
タキゲンコード
23350
材質
シリコーンスポンジ
色
グレー
種類
ゴム足
使用周囲温度(℃)
-40~+200
特性
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性