レイヤー2スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811019 品番CO-BSW24GTX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980


法人用途に安心の4年保証
ネットワーク障害対策に!!ループガード機能搭載:ネットワークに障害を及ぼすループ構成を検知、ポートを自動遮断しループ状態を解消します。
ループガード有効/ 無効の切替をディップスイッチで 設定可能です。
動作環境温度50℃対応:一般的なスイッチングハブの動作環境温度は40℃までの製品がほとんどです。
動作環境温度50℃対応なら、空調の効かない場所などでも安心してお使い頂けます。
不要な消費電力をカットするEEE(Energy Efficient Ethernet)に準拠:使用状況に合わせて不要な消費電力をカットする技術であるEEE(Energy Efficient Ethernet)に準拠します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする