鍵付ソフトファスナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811245 品番 C-313-2-1(#0200)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,247
販売価格(税別)
5,679

ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用

寸法H(mm)25 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)39 寸法L3(mm)76 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)23 寸法P3(mm)15 寸法P4(mm)45 寸法P5(mm)12 寸法S1(mm)4 寸法S2(mm)2 寸法W1(mm)49 用途船舶・ボートのハッチ 付属品キー2本 材質アルミニウム合金(ADC) ホワイト 質量(g)220 表面仕上げ焼付塗装 寸法MM4 タキゲンコード21626

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする