ロック付ドローファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62811358 品番CP-318-MD-90
販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
施開錠が一目で認識できるように、マーク
スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
難燃材(UL94V-0)を使用。
マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。

用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする