ドローファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811376 品番 CP-318-PU-180
販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
715

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
つまみに長穴を明けた為、ネームプレートを吊るすことができます。
スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
難燃材(UL94V-0)を使用。

寸法H(mm)25 用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)28 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする