キャリーカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811413 品番K-19FCT
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。

仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)100 全長×全幅W×全高(mm)1895×773×1000 エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950 主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m])950〜1000 エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3] ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする