コインロックトライミニ(止め金なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード24204 注文コード62811744 品番C-382-2 鍵違い
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

小型ディンプル錠前。
クリップで簡単に取付けられます。
鍵は施錠時のみ抜差しできるため、施錠忘れがありません。

用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器 付属品キー2本 仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません) 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)18 寸法L1(mm)20 適合板厚(mm)0.8〜1.2 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)38.5 鍵違い数198 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする