TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
コインロックトライミニ(止め金なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811787
品番
C-383-2 鍵違い
販売価格(税込)
¥1,946
販売価格(税別)
¥
1,769
バスケットに入れる
小型ディンプル錠前。
鍵は施錠時のみ抜差しできるため、施錠忘れがありません。
用途
ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
付属品
キー2本
仕様
鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
23
寸法L1(mm)
21.8
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
40
鍵違い数
198
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24207