TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロック(1ヶ所抜けタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811832
品番
C-388-1A(#W01388)
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途
自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
73
寸法L1(mm)
7.7
寸法D1(Φmm)
20.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
6
鍵違い数
17万7000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24739