コインロック(1ヶ所抜けタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811848 品番 C-388-1A 鍵違い
販売価格(税込) ¥2,289
販売価格(税別)
2,081

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。

用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)71 寸法L1(mm)7.7 寸法D1(Φmm)20.5 寸法D2(Φmm)27 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)6 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする