セキュリティ・キージャック(同番)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812225 品番CP-448-2(#111T) W/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,597
販売価格(税別)
2,361

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。

用途情報コンセントの空きポート 付属品キー2本 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
注意
※モジュラープラグを使用できなくします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする