TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
引戸用スナッチロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62812268
品番
C-450-3R
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途
スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/浸炭焼入処理
タキゲンコード
21513