TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
F型蓋止金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812417
品番
C-501
販売価格(税込)
¥1,392
販売価格(税別)
¥
1,265
バスケットに入れる
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途
計測機器・アタッシュケース
付属品
キー1本
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
49
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20722