SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 7ミケネコ 注文コード62812479 品番A7801-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

背面にはマグネット付き。コンパクトに持ち運びができます。

材質本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、ネオジム磁石 7ミケネコ アズワン品番64-9348-93 繰り返し・詰め替え対応
注意
※幅15mm以下、外径50mm以下、内径30mmのマスキングテープに対応。
※マスキングテープの種類によっては切れにくい場合がございます。
※マスキングテープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62812479
2025-05-13
用途:
マスキングテープのカット
医療・福祉・介護関連業

マグネット付きで切りやすいが、テープの端が毎回行方不明になる。でもかわいいから良い。

対象商品:
62812427
2022-04-26
用途:
マスキングカット
昴エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3個ぐらいマスキングを買ったのですが、どれもはまらなく使い物にならないです、どのマスキングテープで使えるのか書いて欲しかったです。
真ん中のサイズもいるとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

幅15mm以下、外径50mm以下、内径30mmのマスキングテープに対応しております。サイトに情報を追記いたします。この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする