アジャスト付カムロックファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812523 品番C-543
販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

取付けが簡単です。
本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。
受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)

用途小型筐体の扉や蓋 付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚 仕様パネル保持強度(1ヶ)200N 材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)25 表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装 タキゲンコード23453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする