小型バーロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812602 品番 C-562(#JS0289)
販売価格(税込) ¥6,184
販売価格(税別)
5,622

電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。

用途小型ボックスの蓋止め 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理 タキゲンコード50204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする