TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
CP-573用ねじ止め受け金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812645
品番
CP-573S-1
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途
計測機器・分電盤・キャビネット
材質
本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
保持力
20N
タキゲンコード
24694