24V型浴室テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812657 品番 VB-BB241W
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。

セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書 ホワイト 質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず ) 使用温度範囲(℃)+0〜+50 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず ) 入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4〜8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 光源使用:LED 視野角実測:左右 約85°、上下 約 80° 保存温度範囲(℃)-20〜+60 画面サイズ24V型 画素数W 1920 × H 1080 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90〜770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1〜12 / UHF 13〜62 / CATV C13〜C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032〜2071MHz ) 無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz〜2.472Ghz/1〜13ch 5.180GHz〜5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM 年間消費電力量(kWh/年)65 使用湿度(%RH)10〜90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする ) 音声出力実用:1.0 W + 1.0 W 保存湿度範囲(%RH)5〜90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
注意
※液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、メーカーが先駆けて表記しています。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする