VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691

VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691
VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691
VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691
VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691
VB-BB321B 32V型浴室テレビ ツインバード 62812691

32V型浴室テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62812691品番VB-BB321B
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。

セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書ブラック質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ32V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
注意
※液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、メーカーが先駆けて表記しています。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする