本体

電気ケトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812709 品番 PCT-A120KO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。
1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。
給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。
転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。

仕様オフブラック 質量(kg)0.89(本体のみ:0.73) オフブラック 容量(L)1.2 消費電力(W)1300 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1 定格周波数(Hz)50-60 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×21.1×21.3(本体のみ:15.6×21.1×19.7) 沸騰時間目安カップ1杯:約59秒、満水:約5分30秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする