仕様オフブラック
質量(kg)0.93(本体のみ:0.77)
色オフブラック
容量(L)1.5
消費電力(W)1300
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1
定格周波数(Hz)50-60
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×21.1×24.2(本体のみ:15.6×21.1×22.6)
沸騰時間目安カップ1杯:約59秒、満水:約7分