本体

SLC-A100KM ミキサー タイガー魔法瓶 62812745 SLC-A100KM ミキサー タイガー魔法瓶 62812745 SLC-A100KM ミキサー タイガー魔法瓶 62812745 SLC-A100KM ミキサー タイガー魔法瓶 62812745 SLC-A100KM ミキサー タイガー魔法瓶 62812745

ミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812745 品番SLC-A100KM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。
従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。
飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。
軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。
カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。

用途
※3cm角未満の氷のみ使用可能です。
※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットブラック 質量(kg)1.9 マットブラック 容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4 消費電力(W)250 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8 回転数(回/分)約7400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする