本体

SLC-B100WM ミキサー タイガー魔法瓶 62812761 SLC-B100WM ミキサー タイガー魔法瓶 62812761 SLC-B100WM ミキサー タイガー魔法瓶 62812761 SLC-B100WM ミキサー タイガー魔法瓶 62812761

ミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812761 品番SLC-B100WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイクロン水流と新カッター採用で、氷も冷凍食材も強力粉砕!
従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。
コンパクトなデザインで収納場所を選びません。
軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。
カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。

用途
※3cm角未満の氷のみ使用可能です。
※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットホワイト 質量(kg)1.9 マットホワイト 容量(L)1 消費電力(W)250 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8 回転数(回/分)約7400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする