八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の その他掃除用具
灰かき棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
107
注文コード
62812831
品番
30561
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
灰や炭の回収・処理に
材質
頭部/鉄
質量(g)
220
タイプ
アルミ柄
幅(cm)
10
材質(柄部)
木
全長(cm)
107