ニュー朝顔バケツ 10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812876 品番34017
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

配合に便利な注ぎ口付。

材質つる/鉄 材質(本体)PP 質量(g)410 容量(L)10 直径×高さ(cm)32×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする