ドアラッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812907 品番 C-852-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

米国製の頑丈な構造
内側からレバーによる開扉が可能です。

用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 左右区別右用 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする