リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
セミB5
注文コード
62812908
品番
N1676-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある表紙なので、立ったままでも筆記しやすい。縦向き、横向き、どちらでも使用可能。
サイズ
セミB5
色
0ホワイト
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
仕様
E型
穴数
21
アズワン品番
64-9349-92