ドアホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(参考荷重)抜き:162〜258N、差し:189〜314N 注文コード62812916 品番CP-854N-3
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため円滑に作動します。
ワンタッチでキャッチします。
スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1)
バン扉の保持に最適です。
CP-854N-3は保持力の調整が可能です。

仕様(参考荷重)抜き:162〜258N、差し:189〜314N 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード24656 用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用
注意
※常温でご使用ください。
緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61123737
2021-01-16
用途:
キャンピングカーの修理
サービス業

以前に取り付いていた物が割れてしまったので、交換しました。
品質は良いと思います。

対象商品:
61123737
2020-03-30
用途:
キャンピングカーのドアホールド
卸売・小売業

取付は簡単でした、しっかりホールドしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする