ラッチ付コントロールセンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812977 品番 C-870-1
販売価格(税込) ¥3,341
販売価格(税別)
3,037

コントロールセンターにラッチを付属
左右60°回転でラッチおよびレバーが作動します。

寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)14 寸法H3(mm)2 寸法H4(mm)5 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)65 寸法L4(mm)10 寸法L5(mm)82 寸法L6(mm)140 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)70 寸法P3(mm)52 寸法P4(mm)104 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)33.5 寸法W3(mm)120 寸法t1(mm)1.6 用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする