ラッチ付コントロールセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード21420 注文コード62812986 品番C-870-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

コントロールセンターにラッチを付属
左右45°回転でラッチおよびレバーが作動します。

寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)4.5 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)47 寸法L4(mm)7 寸法L5(mm)62 寸法L6(mm)107 寸法P1(mm)93 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)44 寸法P4(mm)75 寸法W1(mm)56 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)88 寸法t1(mm)1.2 用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする