TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の ドア・扉金物
TAKIGEN(タキゲン)の 門扉固定
ドアホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813153
品番
C-898-A
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
振動・衝撃等による脱落防止機能付
用途
特装車・バン型車の扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
160
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22926