シダタフデッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813330 品番 42040
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭の取付部分が頑丈なので毛がすりへるまで使えます。

質量(g)550 タイプパイプ柄 幅(cm)18 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)シダ 全長(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする