八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
シダタフデッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813339
品番
42042
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頭の取付部分が頑丈なので毛がすりへるまで使えます。
質量(g)
500
タイプ
木柄
幅(cm)
18
材質(柄部)
塗り木
材質(毛)
シダ
全長(cm)
130