ズームデッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813506 品番 42570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広角にブラシを植えてあるので壁際もきれいにブラッシングできます。伸縮式の柄なのでコンパクトに収納できます。

質量(g)420 タイプスチールパイプ柄 幅(cm)16 材質(台)PP 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)ポリエステル 全長(cm)75〜120(伸縮)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする