ズームデッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813515 品番 42571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

広角にブラシを植えてあるので壁際もきれいにブラッシングできます。伸縮式の柄なのでコンパクトに収納できます。

質量(g)350 タイプアルミパイプ柄 幅(cm)16 材質(台)PP 材質(柄部)アルミパイプ 材質(毛)ポリエステル 全長(cm)75〜120(伸縮)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする