ソフトデッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813531 品番42580
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ブラシの毛先はソフトな先割れタイプなので、外壁のモルタルやタイルの目地、雨戸の塗装を傷めません。軽いので高齢者や女性でも扱いやすく作業が楽です。ブラシの向きは用途に応じてタテヨコどちら向きでも取り付け可能です。雨戸、シャッター、外壁、窓ガラス、網戸の洗浄に。

質量(g)480 幅(cm)24 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PP 全長(cm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする