ワイヤデッキ直線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813540 品番 43018
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

腰の強い焼入線使用のデッキブラシです。

質量(g)550 タイプ竹柄 幅(cm)18 材質(柄部) 材質(毛)焼入鉄線0.3Φ 全長(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする