ワイヤデッキ直線

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813549 品番 43019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

腰の強い焼入線使用のデッキブラシです。

質量(g)600 タイプ木柄 幅(cm)18 材質(柄部) 材質(毛)焼入鉄線0.3Φ 全長(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする