ステンレス システムロックミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813826 品番 C-1183-2A 鍵違い
販売価格(税込) ¥2,661
販売価格(税別)
2,419

用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。

寸法L1(mm)11.6 寸法L2(mm)17.8 寸法L3(mm)34 タキゲンコード22653 用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 質量(g)20 -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする