※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドスイーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ60 注文コード62813865 品番44050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

広いスペースのゴミをワイドに掃き集める大型ほうき。しなやかな馬毛が床面の凸凹に入り細かい砂ゴミもきれいに掃き集めます。毛がしなやかなのでほこりが立ちにくいです。

用途床 掃き掃除 ほうき 箒 サイズ60 質量(g)900 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)混毛 全長(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする