ステンレス フック型アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813948 品番 C-1230-1
販売価格(税込) ¥1,795
販売価格(税別)
1,632

ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途工作機械・コンテナ・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20931

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする