TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス フック型アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813966
品番
C-1232-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
工作機械・コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
180
寸法L(mm)
54
引張荷重(N)
294
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20943