ステンレス 防水ハッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814422 品番 C-1415
販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
キャップ付で防塵性に優れています。
内部からも解錠できる安全機構です。
専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。

タキゲンコード22913 質量(g)本体/430、ハンドル/170 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 適合板厚(mm)1.6〜3.2 用途フロアーハッチ・防水扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする