ステンレス 大型南京錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814657 品番 C-1549-2-A 鍵違い W/2
販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 質量(g)337 寸法L1(mm)40 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)25.3 寸法L3(mm)19 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)24.5 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード23647

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする