大型南京錠用保護ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814666 品番C-1549-1-RC-F
販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード24662

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする