曜日別特売
C-1549-3-RC 大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン) 62814675

大型南京錠用防塵キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード23974注文コード62814675品番C-1549-3-RC
販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

用途大型フェンス・点検口タキゲンコード23974材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)付属品キー2本鍵違い数11万8000通り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする