TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
パドロックC-1557用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814754
品番
C-1557-RC
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
材質
ステンレス(SUS303)
鍵違い数
11万8000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
70228