ステンレス ステイロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814973 品番 C-1669-2
販売価格(税込) ¥3,865
販売価格(税別)
3,514

施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。

用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法L(mm)60 寸法H(mm)21 寸法S(mm)7.0 表面仕上げサンドブラスト処理 タキゲンコード23065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする