液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62814984 品番SW272U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。
最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。
スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。
4K UHD(3840x2160)解像度。
HDR10・HLGともに対応。
Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。
10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。
ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。
ハードウェアキャリブレーション対応。
無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。
AQCOLORシリーズ製品。
出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。
多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。
24P/25P/30P フィルム再生に対応。
USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。
進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。
PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。
使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。

表面処理Nano Matte Panel コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C 色(本体)ダークグレー アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする